Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.100.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X25
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
Point
Vlak
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
M10
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-180
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
ISO
4026
DIN
913
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.100.025
EAN
8715492338129
UBB
952351519410