Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.100.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X20
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
Point
Vlak
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
M10
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
20
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
NEN
2341
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.100.020
EAN
8715492338112
UBB
952351519337