Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.080.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X12
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
Point
Vlak
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
M8
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
12
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
NF
E27-180
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
DIN
913
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.080.012
EAN
8715492338037
UBB
952351518677