Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.080.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X10
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
10
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
DIN
913
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.080.010
EAN
8715492338020
UBB
952351518594
UNSPSC
31161518