Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.060.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X6
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
Point
Vlak
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
M6
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.060.006
EAN
8715492337931
UBB
952351517760