Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.050.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X40
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
Point
Vlak
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
M5
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
ISO
4026
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.050.040
EAN
8715494135337
UBB
500571426849