Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55240
55240.050.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X6
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
Point
Vlak
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
M5
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
6
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
NEN
2341
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
DIN
913
Artikelnummers
Artikelnummer
55240.050.006
EAN
8715492337856
UBB
952351180494