Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.120.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X40
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
Point
Tap
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
M12
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
40
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z lang (min.)
6
z lang als L ≥
20
z kort (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2344
BS
4168-4
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
ISO
4028
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.120.040
EAN
8715494614542
UBB
500633203160