Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.120.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X20
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
Point
Tap
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
M12
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z lang (min.)
6
z lang als L ≥
20
z kort (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-4
DIN
915
NEN
2344
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.120.020
EAN
8715494117845
UBB
500571745214