FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.100.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X30
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
Point
Tap
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
M10
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
30
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lang (min.)
5
z lang als L ≥
16
z kort (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
BS
4168-4
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NF
E27-182
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.100.030
EAN
8715494117821
UBB
500571745057