FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.100.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X25
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
Point
Tap
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
M10
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lang (min.)
5
z lang als L ≥
16
z kort (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
DIN
915
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.100.025
EAN
8715494117814
UBB
500571744977