FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.100.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X16
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
Point
Tap
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
M10
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
16
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lang (min.)
5
z lang als L ≥
16
z kort (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2344
DIN
915
ISO
4028
BS
4168-4
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.100.016
EAN
8715494117791
UBB
500571744712