FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.080.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X8
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z lang (min.)
4
z lang als L ≥
12
z kort (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
DIN
915
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.080.008
EAN
8715494117708
UBB
500571743805
UNSPSC
31161518