Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.060.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X8
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
8
P
1
s
3
t (min.)
2
z lang (min.)
3
z lang als L ≥
10
z kort (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
915
BS
4168-4
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
ISO
4028
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.060.008
EAN
8715494117630
UBB
500571743151
UNSPSC
31161518