FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.050.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X20
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
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
20
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z lang (min.)
2.5
z lang als L ≥
8
z kort (min.)
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
DIN
915
BS
4168-4
ISO
4028
NF
E27-182
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.050.020
EAN
8715494117609
UBB
500571742815