Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.050.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X10
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
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
10
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z lang (min.)
2.5
z lang als L ≥
8
z kort (min.)
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2344
ISO
4028
BS
4168-4
DIN
915
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.050.010
EAN
8715494117579
UBB
500571742575