Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.040.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X12
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
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M4
dp(max.)
2.5
L (mm)
12
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z lang (min.)
2
z lang als L ≥
8
z kort (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
DIN
915
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
NEN
2344
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.040.012
EAN
8715494117531
UBB
500571742161