Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
55230
55230.030.005
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X5
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
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dp(max.)
2
L (mm)
5
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z lang (min.)
1.5
z lang als L ≥
6
z kort (min.)
0.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2344
NF
E27-182
BS
4168-4
DIN
915
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
55230.030.005
EAN
8715494614504
UBB
500633202741