text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer laag (oude type) DIN 937 Roestvaststaal (RVS) A4 035 M10


Artikelnummer
Diameter
Klasse 035
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Klasse 035
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
m 8
n 2.8
P 1.5
s 17
Splitpen DIN 94 2.5

Normeringen

DIN 937

Artikelnummers

Artikelnummer 55225.100.001
EAN 8715494558600
UBB 500634461601
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.