DIN 935
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
Kroonmoeren
55220
55220.270.001
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
Kroonmoer DIN 935-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M27
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
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M27
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M27
m
30
n
5.5
Aantal gleuven
6
P
3
s
41
Splitpen DIN 94
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
935-1
NEN
729
Artikelnummers
Artikelnummer
55220.270.001
EAN
8715492337665
UBB
950355798790
UNSPSC
31161707