DIN 935
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
Kroonmoeren
55220
55220.140.001
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
Kroonmoer DIN 935-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M14
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
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
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
M14
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M14
m
16
n
3.5
Aantal gleuven
6
P
2
s
22
Splitpen DIN 94
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
729
DIN
935-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55220.140.001
EAN
8715492337610
UBB
950355798535
UNSPSC
31161707