text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M6


Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Afmetingen

d-D M6
m 7.5
n 2
Aantal gleuven 6
P 1
s 10
Splitpen DIN 94 1.6

Normeringen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummers

Artikelnummer 55220.060.001
EAN 8715492337573
UBB 950355749959
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.