Bed. aandrijving
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
Flensmoeren
55119
55119.030.001
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
Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Roestvaststaal (RVS) A4 M3
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
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.
Afmetingen
d-D
M3
dc(max.)
7.8
m (max.)
3.8
P
0.5
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
ISO
≈4161
Artikelnummers
Artikelnummer
55119.030.001
EAN
8715494099103
UBB
500571769891
UNSPSC
31161727