Ortega 20160728
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
Verbindingsmoeren
55113
55113.120.030
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
Ronde verbindingsmoer Roestvaststaal (RVS) A4 50 M12X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
30 mm
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
15
d-D
M12
L (mm)
30
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55113.120.030
EAN
8715494556521
UBB
500634625221
UNSPSC
31161727