BRAMMER
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
Verbindingsmoeren
55101
55101.100.030
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
Zeskant verbindingsmoer hoog Roestvaststaal (RVS) A4 50 M10X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
50
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
M10
Lengte
30 mm
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
L (mm)
30
m
30
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55101.100.030
EAN
8715494557450
UBB
500634600547
UNSPSC
31161727