FOCAL MEDITECH B.V.
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
Lage moeren
55092
55092.330.200
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 035 M33X2,00
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M33
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M33
m
16.5
P
2
s
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
DIN
439-2
NEN
2334-B
Artikelnummers
Artikelnummer
55092.330.200
EAN
8715494135283
UBB
500571541688
UNSPSC
31161727