Lage moeren
55092
55092.300.150
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M30
m
15
P
1.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
439-2
NF
E25-453
ISO
8675
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
55092.300.150
EAN
8715494135269
UBB
500571426013
UNSPSC
31161727