Lage moeren
55092
55092.270.150
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M27
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
8675
NF
E25-453
Artikelnummers
Artikelnummer
55092.270.150
EAN
8715494135245
UBB
500571425858
UNSPSC
31161727