FOCAL MEDITECH B.V.
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
Lage moeren
55092
55092.100.100
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 040 M10X1,00
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M10
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
m
5
P
1
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NEN
2334-B
NF
E25-453
Artikelnummers
Artikelnummer
55092.100.100
EAN
8715492332981
UBB
950355570322
UNSPSC
31161727