Fastners MU
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
Lage moeren
55090
55090.040.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 035 M4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
m
2.2
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55090.040.001
EAN
8715492332820
UBB
950355234481
UNSPSC
31161727