Nedtrain Oud
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
Lage moeren
55090
55090.020.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 035 M2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
m
1.2
P
0.4
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
4035
Artikelnummers
Artikelnummer
55090.020.001
EAN
8715492332790
UBB
950355563079
UNSPSC
31161727