text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12


Artikelnummer
Diameter
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Afmetingen

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 55080.120.001
EAN 8715492332509
UBB 950355232816
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.