text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4


Artikelnummer
Diameter
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Afmetingen

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 55080.040.001
EAN 8715492332431
UBB 950355232329
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.