Synspec B.V.
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
55050
55050.200.170
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 M20X170
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
170 mm
Klasse
Min.50
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
52
d-D
M20
dk(max.)
30
Voldraad als L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
170
P
2.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.200.170
EAN
8715494541596
UBB
500571297075