text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 M20X150


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 70
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 150 mm
Klasse 70
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Afmetingen

b 52
d-D M20
dk(max.) 30
Voldraad als L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 150
P 2.5
s 17

Normeringen

ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241

Artikelnummers

Artikelnummer 55050.200.150
EAN 8715492329332
UBB 950351883257
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.