Synspec B.V.
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
55050
55050.180.080
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M18
Lengte
80 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
48
d-D
M18
dk(max.)
27
Voldraad als L ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
80
P
2.5
s
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.180.080
EAN
8715494621076
UBB
500633382840
UNSPSC
31161605