Synspec B.V.
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
55050
55050.140.095
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X95
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
95 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
40
d-D
M14
dk(max.)
21
Voldraad als L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
95
P
2
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.140.095
EAN
8715494620918
UBB
500633381289
UNSPSC
31161605