55050
55050.100.050
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M10
Lengte
50 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.100.050
EAN
8715492328564
UBB
950351878307