55050
55050.080.020
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M8
Lengte
20 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
28
d-D
M8
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.080.020
EAN
8715492328304
UBB
950351876327