55050
55050.060.140
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X140
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
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
M6
Lengte
140 mm
Klasse
Min.50
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
140
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.060.140
EAN
8715492328250
UBB
951351813781