Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
55050
55050.050.110
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X110
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M5
Lengte
110 mm
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
22
d-D
M5
dk(max.)
8.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
110
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.050.110
EAN
8715494141345
UBB
500571290872
UNSPSC
31161605