55050
55050.050.012
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M5
Lengte
12 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
22
d-D
M5
dk(max.)
8.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
12
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.050.012
EAN
8715492327918
UBB
950351873688