55050
55050.025.006
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 M2,5X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M2.5
Lengte
6 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
17
d-D
M2.5
dk(max.)
4.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.45
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.025.006
EAN
8715492327567
UBB
951351809664