Synspec B.V.
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
55050
55050.020.018
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 M2X18
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
18 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
16
d-D
M2
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
18
P
0.4
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.020.018
EAN
8715494620314
UBB
500633375265