Synspec B.V.
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
55050
55050.020.014
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 M2X14
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
14 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
16
d-D
M2
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
14
P
0.4
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
55050.020.014
EAN
8715494141185
UBB
500571289239