Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
55047
55047.040.012
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈7991 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X12
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
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
b (min.)
14
d-D
M4
dk
8
k (max.)
2.3
L (mm)
12
P
0.7
Sleutel
20
α
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7991
ISO
≈10642
Artikelnummers
Artikelnummer
55047.040.012
EAN
8715494129305
UBB
500571725828