BRAMMER
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
55042
55042.060.045
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X45
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
Lage cilinderkop
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
M6
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dh
3
dk
10
Voldraad als L ≤
25
k
4
L (mm)
45
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6912
Artikelnummers
Artikelnummer
55042.060.045
EAN
8715494140768
UBB
500571421972