BRAMMER
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
55042
55042.040.040
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X40
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
Lage cilinderkop
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
M4
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
dh
2
dk
7
Voldraad als L ≤
16
k
2.8
L (mm)
40
P
0.7
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6912
Artikelnummers
Artikelnummer
55042.040.040
EAN
8715494140683
UBB
500571421147