55040
55040.120.035
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X35
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
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
30
d-D
M12
dk
18
Voldraad als L ≤
45
k
7
L (mm)
35
P
1.75
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
55040.120.035
EAN
8715494300360
UBB
500512319962