FOCAL MEDITECH B.V.
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
55040
55040.080.040
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X40
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
Lage cilinderkop
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
M8
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
22
d-D
M8
dk
13
Voldraad als L ≤
30
k
5
L (mm)
40
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
55040.080.040
EAN
8715494275439
UBB
500512318485